Wago Contact - Tournevis protégé 3,5 x 0,5 - 210-720

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Tournevis protégé 3,5 x 0,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 175 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454937393

Réf. Sonepar

00093493739

Réf. Fournisseur

210-720

Réf. Commerciale

Wago Contact

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

175 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

26 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Oui

finition avec peu d'étincelles:

Oui

antimagnétique:

Oui

dispositif de serrage:

Oui

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

traitement de la surface de la lame:

bruni

lame continue:

Oui

poids:

29.8 g