Wago Contact - Tragschiene 35x7,5x1x2000mm - 210-115

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454846268

Réf. Sonepar

00093484626

Réf. Fournisseur

210-115

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

forme de trou:

trou oblong

hauteur:

7.5 mm

écart central entre les trous:

18 mm

épaisseur de matériau:

1 mm