Wago Contact - Vis M5 x 8 mm - 210-149

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Vis M5 x 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • taille de fil (M..) - 5

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 8 mm

  • système à vis - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332277204

Réf. Sonepar

00093227720

Réf. Fournisseur

210-149

Réf. Commerciale

Wago Contact

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

taille de fil (M..):

5

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

8 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

autre