Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.s:21-30(10x) - 793-4604/000-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 4 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454332563
Réf. Sonepar
00093433256
Réf. Fournisseur
793-4604/000-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
4 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui