Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 15/16 (50x) - 793-4525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454399993
Réf. Sonepar
00093439999
Réf. Fournisseur
793-4525
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui