Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 27/28 (50x) - 793-4531

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: 27/28 (50x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454400057

Réf. Sonepar

00093440005

Réf. Fournisseur

793-4531

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui