Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm aufdr.w: erde (100x) - 793-4580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - symboles
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918953818
Réf. Sonepar
00093895381
Réf. Fournisseur
793-4580
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui