Wago Contact - WMB-bez.4-4,2mm rot aufdr.w:1-50(2x) - 793-4566/000-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821054917
Réf. Sonepar
00093105491
Réf. Fournisseur
793-4566/000-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui