Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufd.w: 107/108 - 793-5428

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufd.w: 107/108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454449681

Réf. Sonepar

00093444968

Réf. Fournisseur

793-5428

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui