Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.s:a,b,p,n,pe, - 793-5645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918990189
Réf. Sonepar
00093000818
Réf. Fournisseur
793-5645
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui