Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w:1-50(2x) - 793-5566/000-007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454074128
Réf. Sonepar
00093407412
Réf. Fournisseur
793-5566/000-007
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui