Wago Contact - WMB-bez.5-5,2mm aufdr.w: 60-100(20x) - 793-5554/000-012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - orange
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821173359
Réf. Sonepar
00093117335
Réf. Fournisseur
793-5554/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
orange
sans halogène:
Oui