Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 1-10 (10x) grau - 793-602/000-007

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 1-10 (10x) grau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454154493

Réf. Sonepar

00093415449

Réf. Fournisseur

793-602/000-007

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui