Wago Contact - WMB-bez aufdr.s.: 101-199;102-200 - 794-680

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez aufdr.s.: 101-199;102-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332594882

Réf. Sonepar

00093259488

Réf. Fournisseur

794-680

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui