Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 11-20 (10x) - 793-603/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 11-20 (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918145251

Réf. Sonepar

00093814525

Réf. Fournisseur

793-603/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui