Wago Contact - WMB-bez.aufdr.s.: 301-399;302-400 - 794-682

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.aufdr.s.: 301-399;302-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332594905

Réf. Sonepar

00093259490

Réf. Fournisseur

794-682

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui