Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 61-70 (10x) blau - 794-602/000-006

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 61-70 (10x) blau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332835657

Réf. Sonepar

00093283565

Réf. Fournisseur

794-602/000-006

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui