Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 61-70 (10x) gelb - 794-602/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918110532
Réf. Sonepar
00093811053
Réf. Fournisseur
794-602/000-002
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui


