Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 81-90 (10x) gelb - 794-604/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 81-90 (10x) gelb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918110563

Réf. Sonepar

00093811056

Réf. Fournisseur

794-604/000-002

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui