Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 91-100 (10x) gelb - 794-605/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 91-100 (10x) gelb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918110570

Réf. Sonepar

00093811057

Réf. Fournisseur

794-605/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui