Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: 910-1ooo (1x) blau - 793-664/000-006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332783194
Réf. Sonepar
00093278319
Réf. Fournisseur
793-664/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui