Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: e230.0-e239.7 (1x) - 793-964

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: e230.0-e239.7 (1x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332739757

Réf. Sonepar

00093273975

Réf. Fournisseur

793-964

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc