Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: l1 (100x) gelb - 793-674/000-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454181956
Réf. Sonepar
00093418195
Réf. Fournisseur
793-674/000-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui