Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s:l1,l2,l3,n,pe (10x) - 794-672/000-006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332835664
Réf. Sonepar
00093283566
Réf. Fournisseur
794-672/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui