Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: u3..w3 (10x) - 793-5695

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.s: u3..w3 (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454691189

Réf. Sonepar

00093469118

Réf. Fournisseur

793-5695

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui