Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 11-20 (10 x) grau - 793-503/000-007

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 11-20 (10 x) grau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332827195

Réf. Sonepar

00093282719

Réf. Fournisseur

793-503/000-007

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui