Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 21-30 (10x) gelb - 793-504/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 21-30 (10x) gelb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918043021

Réf. Sonepar

00093804302

Réf. Fournisseur

793-504/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui