Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 5/6 (50x) orange - 793-520/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: 5/6 (50x) orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454229238

Réf. Sonepar

00093422923

Réf. Fournisseur

793-520/000-012

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui