Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.W:a,b,c,e,u,v,w,x,y,z - 793-5543

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-BEZ.AUFDR.W:a,b,c,e,u,v,w,x,y,z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454816971

Réf. Sonepar

00093481697

Réf. Fournisseur

793-5543

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui