Wago Contact - WMB-BEZ. AUFDR.W: K (10x) - 793-452

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-BEZ. AUFDR.W: K (10x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918576468

Réf. Sonepar

00093857646

Réf. Fournisseur

793-452

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui