Wago Contact - WMB-bez. aufdr.w: r2..sl 10x - 793-4547
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 4 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454560362
Réf. Sonepar
00093456036
Réf. Fournisseur
793-4547
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
4 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


