Wago Contact - WMB-bez.aufdr.w: r4..sl+r5..sl je 5x - 793-4549

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.aufdr.w: r4..sl+r5..sl je 5x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454814717

Réf. Sonepar

00093481471

Réf. Fournisseur

793-4549

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui