Wago Contact - WMB-bez. gelb aufdr.w:100-198 - 794-558/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332695848
Réf. Sonepar
00093269584
Réf. Fournisseur
794-558/000-002
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui


