Wago Contact - WMB-bez. grau aufdr.w: 701-800 (1x) - 793-515/000-007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821111207
Réf. Sonepar
00093111120
Réf. Fournisseur
793-515/000-007
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui


