Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.s: 601-700 (1x) - 793-614/000-023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332860130
Réf. Sonepar
00093286013
Réf. Fournisseur
793-614/000-023
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui