Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.w: pe (100x) - 793-578/000-023

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.grün aufdr.w: pe (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918290982

Réf. Sonepar

00093829098

Réf. Fournisseur

793-578/000-023

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui