Wago Contact - WMB-bez.hellgrün aufdr.s: pe (100x) - 793-678/000-017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918517577
Réf. Sonepar
00093851757
Réf. Fournisseur
793-678/000-017
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui


