Wago Contact - WMB-bez.hellgrün aufdr.w: 21-30 10x - 793-504/000-017

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.hellgrün aufdr.w: 21-30 10x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918060851

Réf. Sonepar

00093806085

Réf. Fournisseur

793-504/000-017

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui