Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufd.w: 4 (100x) - 793-4567

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-bez.rm4-4,2mm aufd.w: 4 (100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918892285

Réf. Sonepar

00093879695

Réf. Fournisseur

793-4567

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui