Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - WMB Inline rouge 3,5mm pour repérage bornes 2300/Rl - 2009-113/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB Inline rouge 3,5mm pour repérage bornes 2300/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143375689

Réf. Sonepar

00093337568

Réf. Fournisseur

2009-113/000-005

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui