Wago Contact - Wmb-rep 5-5,2mm/impr horiz 901-1000 - 793-5517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918959681
Réf. Sonepar
00093000787
Réf. Fournisseur
793-5517
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui