Wago Contact - WMB-rep.5-5,2mm impr.v.: terre(100x) - 793-5680

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB-rep.5-5,2mm impr.v.: terre(100x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - symboles

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454024161

Réf. Sonepar

00093402416

Réf. Fournisseur

793-5680

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

symboles

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui