Wago Contact - Wmb-rep.5-5,2mm impr.vertical - 793-5667

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Wmb-rep.5-5,2mm impr.vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918959858

Réf. Sonepar

00093895407

Réf. Fournisseur

793-5667

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui