Wago Contact - WMB rep horiz: 51-100 (2x) jaune - 793-507/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB rep horiz: 51-100 (2x) jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966571141

Réf. Sonepar

00093201197

Réf. Fournisseur

793-507/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui