Wago Contact - WMB rep rapide horiz: 1-9 (10x)gris - 793-565/000-007

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB rep rapide horiz: 1-9 (10x)gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332924986

Réf. Sonepar

00093292498

Réf. Fournisseur

793-565/000-007

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui