Wago Contact - WMB REP.Rouge IMPR HORIZ:1-10 (10X) - 793-502/000-005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332724296
Réf. Sonepar
00093272429
Réf. Fournisseur
793-502/000-005
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui