Wago Contact - Wmb-reper 5-5,2mm impr horiz - 793-3544
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454879556
Réf. Sonepar
00093487955
Réf. Fournisseur
793-3544
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


