Wago Contact - WMB-REPER RAPIDE/5-5,2MM/ 501 à 600 (1X) - 793-5613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918954013
Réf. Sonepar
00093000812
Réf. Fournisseur
793-5613
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui