Wago Contact - WMB reperag rapide h/ terre(100x) - 793-580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - symboles
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143698924
Réf. Sonepar
00093255229
Réf. Fournisseur
793-580
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
symboles
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui