Wago Contact - WMB reperage rapide 1/2 (50x) orange - 793-518/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - WMB reperage rapide 1/2 (50x) orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332724678

Réf. Sonepar

00093272467

Réf. Fournisseur

793-518/000-012

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui